Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Non-stop ventiel voor ploeg se...
Non-stop ventiel voor ploeg serie VNS
Deze klep bestaat uit twee ontlastkleppen en een terugslagklep. Zij wordt gebruikt voor het opladen van het accumulatorsysteem dat wordt gebruikt op non-stop ploegen en grondfrezen om bescherming te bieden tegen schokken.
Materiaal:
Huis: verzinkt staal.
Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
Afdichtingen: Buna-N.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Leidingbouwmontage
2
Type afstelling
Schroef
2
Max. werkdruk [bar]
350
2
Materiaal
Aansluitingen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Non-stop ventiel voor ploeg serie VNS
Product
Uitvoering
Type afstelling
Max. werkdruk [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Type afstelling
Max. werkdruk [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Non-stop ventiel voor ploeg VNS 1/2"
Leidingbouwmontage
Schroef
350
€ 139,08
/
stuk
Non-stop ventiel voor ploeg VNS 3/8"
Leidingbouwmontage
Schroef
350
€ 129,41
/
stuk
Inloggen