Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

Balanceerventiel enkelwerkend voor stuurventiel met gesloten middenstand serie VBCD SE CC

Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in 1 richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden. Dit ventiel is ideaal wanneer normale balanceerkleppen niet goed werken, omdat het niet gevoelig is voor retourdruk, zoals bij gebruik met een richtingsklep met gesloten middenstand.
Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Instelling:
  • Standaard drukinstelling: 320 bar.
  • De instelling van de druk moet tenminste 1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen.
Aansluitngen:
  • BSP aansluitingen.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 1
  • 3
  • 6
  • 6
6 of Balanceerventiel enkelwerkend voor stuurventiel met gesloten middenstand serie VBCD SE CC
ProductStuurdrukverhoudingMax. werkdruk [bar]Max. oliestroom [l/min]BeschikbaarPrijsexcl. btw