Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
SAE 90° flens 24° DIN 3901 met...
SAE 90° flens 24° DIN 3901 metrisch AFX
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Drukklasse [psi]
6000
1
SAE flensmaat [in]
3/4
1
Draadmaat
25S - M36x2.0
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
SAE 90° flens 24° DIN 3901 metrisch AFX
Product
Drukklasse [psi]
SAE flensmaat [in]
Draadmaat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Drukklasse [psi]
SAE flensmaat [in]
Draadmaat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
SAE 90° flens 24° DIN 3901 metrisch AFX40290E
6000
3/4
25S - M36x2.0
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen