| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| 5/2 ventiel N/CRG/6131722860 | € 656,03/stuk | |
| dw-cilinder N/CRG/4156455003 RM/940/500/A | € 1.430,80/stuk | |
| 5/2 ventiel N/CRG/4115354929 EEx-ISO1 | € 251,26/stuk | |
| set N/CRG /WZ2605065 | € 125,38/stuk | |
| dw-cilinder ISOline TRA/802100/M/400 hoge temperatuur uitvoering 150°C | € 670,17/stuk | |
| 3/2 magneetventiel SP/M114/N/5 G1/4-NC NC-24VAC | € 944,49/stuk | |
| verzorgingseenheid BL82-201G G1/4 0,3...10bar-auto aftap-40µm-afsluiter | € 228,38/stuk | |
| stekker N040.1001 DIN EN 175301-803 FormA | € 13,19/stuk | |
| 5/2 magneetventiel VS26S522DF313A 24VDC | € 129,79/stuk | |
| stootdemperset QM/60286/60 | € 441,63/stuk | |
| piloot 5911035 CNOMO Eex | € 126,54/stuk | |
| multipole VM106517AQ0516 | € 274,05/stuk | |
| montagebeugel M/P72486 | € 19,80/stuk | |
| Snelkoppeling met dubbele afsluiting messing binnendraad G1/4 DHS-440BP | € 180,34/stuk | |
| T-koppeling fleet 94451407 G1/2 | € 115,34/stuk | |
| plug 62051/4 1/4 | € 1,24/stuk | |
| rechte inschroefkoppeling C24250628 Ø3/8x1/4 | € 3,74/stuk | |
| knie-koppeling D00400800 Ø8 | € 3,99/stuk | |
| drukregelventiel 5310026XR NPT1/4 0,14...8bar | € 488,71/stuk | |
| piloot 5911041 CNOMO Eex | € 115,36/stuk | |
| 2x3/2 magneetventiel V45AB11D-A1000 G1/4 NO-zonder magneetspoel/veer | € 121,47/stuk | |
| filter IF/28 | € 16,23/stuk | |
| dw-cilinder N/CRG/4156460751 RM/950/75/A | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| dw-cilinder TSM/940/250 | € 2.388,73/stuk | |
| stekker 0657868000000000 22mm | € 6,62/stuk |