Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
ISO/VDMA Cilinder magneetuitvo...
ISO/VDMA Cilinder magneetuitvoering dubbelwerkend serie RA/8000/MG
▪ Voldoet aan ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 en NFE 49-003-1
▪ Hoog rendement, sterke uitvoering en grote betrouwbaarheid
▪ Uitgebreide reeks bevestigingen
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Demping
Instelbaar
1
Boringdiameter [mm]
80
1
Slaglengte [mm]
160
1
Poortaansluiting [in]
Draadvorm zuigerstang
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
ISO/VDMA Cilinder magneetuitvoering dubbelwerkend serie RA/8000/MG
Product
Demping
Boringdiameter [mm]
Slaglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Demping
Boringdiameter [mm]
Slaglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
dw-cilinder ISO RA/802080/M/450/UF/UR
Instelbaar
80
160
€ 531,06
/
stuk
Inloggen