Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
HSC Plus Schroefdraadpasta
HSC Plus Schroefdraadpasta
Voor hoge temperaturen
vergemakkelijkt montage en demontage van schroefdraadverbindingen die bloot staan aan zeer hoge temperaturen
Temperatuurbereik: -30°C tot 1100°C
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Inhoud [kg]
0.1
1
1
1
Verpakking
Buis
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
HSC Plus Schroefdraadpasta
Product
Inhoud [kg]
Verpakking
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inhoud [kg]
Verpakking
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
HSC Plus Schroefdraadpasta blik 1kg
1
€ 112,30
/
stuk
HSC Plus Schroefdraadpasta tube 100g
0.1
Buis
€ 19,88
/
stuk
Inloggen