Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Meetklok schaal 0,01mm, bereik...
Meetklok schaal 0,01mm, bereik 1mm serie 2
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Digitale indicatie
Nee
1
Dieptemaat
Nee
1
Uitvoering
Metrisch
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Meetklok schaal 0,01mm, bereik 1mm serie 2
Product
Digitale indicatie
Dieptemaat
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Digitale indicatie
Dieptemaat
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Metrische meetklok 10 mm / 0,01 mm - artnr. 2902S
Nee
Nee
Metrisch
€ 83,60
/
stuk
Inloggen