Eriks
METABO

Snelspanboorhouder Serie: Futuro Plus-H2 Rechts- en linksdraaiend

Speciaal ontwikkeld voor accu-boormachines en lichte boormachines. Kunststof huls. Met 2 hulzen met bevestigingsring voor een stevige bevestiging van het gereedschap. Snel gereedschap wisselen zonder sleutels te gebruiken. Niet geschikt voor klopboormachines. Doorboord met borgschroef voor R+L-machines. Met sleutelvlak voor montage en demontage.

Spanwijdte 1 - 10 mm
Inwendige schroefdraad 3/8"-24 UNF
Buiten-Ø 42.7 mm
Lengte (gesloten) 61 mm
Gewicht 0.2 kg
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
3 of Snelspanboorhouder Serie: Futuro Plus-H2 Rechts- en linksdraaiend
ProductSpanbereik [mm]AansluitmaatDiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw