Eriks
METABO

Schuurschijf Serie: Professional Ø 125 mm SXE voor verf

  • Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld
  • Voor fineer, massief hout, polyester, staal en roestvast plaatstaal, non-ferro metalen, lichtmetalen
  • Bijv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
  • Diameter: 80 mm / 3 5/32 ", 125 mm / 5 ", 150 mm / 6 "
  • Uitvoering: Geperforeerd (6 gaten), Geperforeerd (8 gaten), multi-hole
  • Verkoopeenheden: 6, 25, 150
Image 1
8 of Schuurschijf Serie: Professional Ø 125 mm SXE voor verf
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw