Bijzondere kenmerken
Snelle metingen en eenvoudige bediening.
Gecertificeerd volgens ISO 16331-1: gegarandeerde meetkwaliteit bij reikwijdte en nauwkeurigheid.
Handig, robuust apparaat met slagvaste behuizing en softgrip-mantel.
Energiebesparend door automatische uitschakeling.
LC-display met grote cijfers voor goede leesbaarheid.
Standaard meegeleverd
Riemtas
2 batterijen AAA 1,5 V (LR03)
Technische kenmerken
Laserklasse: 2
Aslengte: 635 nm
Lichtcapaciteit: < 1 mW
Meetbereik: 0.2 - 30 m
Meetnauwkeurigheid: ± 3 mm
Aantal metingen per batterijlading: 5000
Beschermingsklasse IP: IP 54
Gewicht (met batterijen): 0.1 kg
Laserfuncties: Lengte / Vlak / Volume / Duurmeting (tracking)