Eriks
METABO

Alleszuiger type ASA 30 L PC Inox

Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze. Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz. Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger. PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes. Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L. Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt. Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht. Reservoir van hoogwaardig roestvast staal. Kabel- en slanghouder voor het praktische transport. Praktisch toebehorendepot en aflegvlak.
Luchtvermogen max. 3600 l/min
Onderdruk 210 hPa (mbar)
Filteroppervlak 3000 cm²
Opgenomen vermogen max. 1250 W
Inhoud reservoir 30 l
Zuigslang-Ø 32 mm
Slanglengte 3.5 m
Gewicht 9.6 kg
Kabellengte 7.5 m
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Alleszuiger type ASA 30 L PC Inox
ProductOpgenomen vermogen [W]Inhoud reservoir [l]Gewicht [kg]BeschikbaarPrijsexcl. btw