Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Alleszuiger type ASA 25 L PC
Alleszuiger type ASA 25 L PC
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Opgenomen vermogen [W]
1250
1
Inhoud reservoir [l]
25
1
Gewicht [kg]
8.3
1
Max. onderdruk [mbar]
Luchtvermogen [l/min]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Alleszuiger type ASA 25 L PC
Product
Opgenomen vermogen [W]
Inhoud reservoir [l]
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Opgenomen vermogen [W]
Inhoud reservoir [l]
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Alleszuiger ASA 25 L PC (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met handmatige filterreiniging (602014000)
1250
25
8.3
€ 266,31
/
stuk
Inloggen