Eriks
METABO

Acculader set Serie: LC

Basis-set accu-lader Serie: ASC 55, 2 Li-Power accu-pack 18 V - 4,0 Ah.

Accu-lader ASC 55:
  • Eén lader voor alles.
  • Voor het opladen van alle Li-Ion en LiHD schuif-accu-packs (12 V -36 V) met aangepaste accu-laadstroom
  • Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie: accukoeling bij het laden voor duidelijk gereduceerde oplaadtijden.
  • Zeer laag standby-opnamevermogen.
  • Processor gestuurd oplaadmanagement voor milieu-vriendelijk laden en maximaal aantal laadcycli.
  • Accuspanning: 12 - 36 V.
  • Netspanning : 220 - 240 V.
  • Netfrequentie: 50 - 60 Hz.
  • Maximum laadstroom: 3 -4 A.
  • Uitgangsvermogen: 55 W.
  • Laadtijd voor 18 V - 4,0 Ah: 80 min.
  • Laadtijd voor 18 V - 8,0 Ah: 160 min.
  • Gewicht: 582 g.
  • Voor het opladen van alle accu-packs van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com.

Li-ion schuif-accu-pack 18 V - 4,0 Ah "AIR COOLED".
  • Eén accu voor alles.
  • Ultra-M-Technologie: intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie.
  • Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie.
  • Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur.
  • Processorgestuurd oplaad- en ontlaadmanagement.
  • Capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand.
  • Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading.
  • 100% uitwisselbaarheid met alle 18 V-machines en laders van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com.
  • Accuspanning: 18 V.
  • Accu-capaciteit: 4 Ah.
  • Gewicht: 685 g.
3 jaar garantie op alle accu-packs en laders van Metabo, zonder beperking op het aantal laadcycli.
Image 1
1 of Acculader set Serie: LC
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw