Eriks
METABO

Accu-haakse slijpmachine Serie: PowerMaxx CC12 BL

Maximale productiviteit: haakse slijper van 1.700 Watt, d.w.z. met het vermogen van een grote en het handzame van een kleine slijper, voor industriële toepassingen, om nog sneller te werken
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Technische kenmerken
Slijpschijf-Ø: 125 mm
Opgenomen vermogen: 1700 W
Afgegeven vermogen: 1040 W
Nullasttoerental: 11000 /min
Toerental bij belasting: 11000 /min
Koppel: 3.7 Nm
Schroefdraad as: M 14
Gewicht (zonder netsnoer): 2.5 kg
Kabellengte: 4 m
1 of Accu-haakse slijpmachine Serie: PowerMaxx CC12 BL
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw