Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Naaldlager volrollig met binne...
Naaldlager volrollig met binnenring Serie: Guiderol® GR..N
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Binnendiameter [in]
1.25
1
Buitendiameter [in]
1.75
1
Breedte [in]
1
1
Met afdichting
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Naaldlager volrollig met binnenring Serie: Guiderol® GR..N
Product
Binnendiameter [in]
Buitendiameter [in]
Breedte [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Binnendiameter [in]
Buitendiameter [in]
Breedte [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Naaldlager volrollig met binnenring GR 20 N/MI 16 N
1.25
1.75
1
€ 234,96
/
stuk
Inloggen