Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Blindklinknagel nr.1054 open t...
Blindklinknagel nr.1054 open type verzonken kop Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
4.8
1
Lengte [mm]
10
1
Klembereik [mm]
van 3 tot 5
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Blindklinknagel nr.1054 open type verzonken kop Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2
Product
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Klembereik [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Klembereik [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Mfx rivet rvs csk 4.8x10
4.8
10
van 3 tot 5
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen