Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Blindklinknagel nr.1032 open t...
Blindklinknagel nr.1032 open type grote bolkop Aluminium / Staal
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
4
1
4.8
1
Lengte [mm]
10
1
12
1
Klembereik [mm]
van 5 tot 65
1
van 6 tot 8
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Blindklinknagel nr.1032 open type grote bolkop Aluminium / Staal
Product
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Klembereik [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Klembereik [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Mfx rivet alu/st lh 4.8x12x14
4.8
12
van 6 tot 8
Niet beschikbaar in de webshop
Mfx rivet alu/st lh 4.0x10x12
4
10
van 5 tot 65
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen