Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Riem Zanzibar 0352A-990
Riem Zanzibar 0352A-990
Robuust leer met metalen gesp.
Nikkelvrije sluiting gesp en riemeinde voldoen aan EU-eisen.
Kan worden ingekort (totale lengte 140 cm).
Zeer slijtvast.
100% leder
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Riem Zanzibar 0352A-990
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Gereedschapsriem ZANZIBAR 0352A-990-09 ONE
€ 26,95
/
stuk
Inloggen