Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Reservemes no. 99
Reservemes no. 99
mesje, recht met breed snijvlak
-afmeting: 60mm
-hoogte: 19mm
-dikte: 0.63mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Reservemessen
1
Bledbreedte [mm]
19
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Reservemes no. 99
Product
Type
Klinglengte [mm]
Bledbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Klinglengte [mm]
Bledbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Messenblad pak van 10st.
Reservemessen
60
19
€ 7,19
/
pak
Inloggen