Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Industriemes no. 36020
Industriemes no. 36020
Lengte: 43,4mm
Breedte: 22mm
Dikte materiaal: 0,2mm
Verpakkingseenheid: 10 in magazijn (10 magazijnen in de omverpakking)
Slijpwijze: dubbel snijvlak
Facetten van mesjes: enkelvoudig
Meseigenschappen: 4-voudig snijvlak
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Industriemes no. 36020
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
INDUSTRIE MESJE 36020 - 10 in magazijn
€ 3,68
/
pak
Inloggen