| Koppeling RVS 316 persfitting 42x1.1/2" binnendraad | Koppelstuk | 42 | 1.1/2" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 22x1" binnendraad | Koppelstuk | 22 | 1" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 18x1/2" buitendraad | Koppelstuk | 18 | 1/2" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 35x1.1/4" buitendraad | Koppelstuk | 35 | 1.1/4" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 22x3/4" buitendraad | Koppelstuk | 22 | 3/4" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 18x3/4" binnendraad | Koppelstuk | 18 | 3/4" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 15x1/2" binnendraad | Koppelstuk | 15 | 1/2" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 18x3/4" buitendraad | Koppelstuk | 18 | 3/4" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 28x1" binnendraad | Koppelstuk | 28 | 1" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 15x3/4" binnendraad | Koppelstuk | 15 | 3/4" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 42x1.1/2" buitendraad | Koppelstuk | 42 | 1.1/2" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 18x1/2" binnendraad | Koppelstuk | 18 | 1/2" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 15x3/4" buitendraad | Koppelstuk | 15 | 3/4" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 22x3/4" binnendraad | Koppelstuk | 22 | 3/4" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 22x1/2" buitendraad | Koppelstuk | 22 | 1/2" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 54x2" buitendraad | Koppelstuk | 54 | 2" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 15x1/2" buitendraad | Koppelstuk | 15 | 1/2" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 35x1.1/4" binnendraad | Koppelstuk | 35 | 1.1/4" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Koppeling RVS 316 persfitting 28x1" buitendraad | Koppelstuk | 28 | 1" | | Dit product wordt niet meer aangeboden |