
| Product | Vorm | Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm] | Nom. binnendiameter 2 | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 18x1/2" buitendraad | Bocht | 18 | 1/2" | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 35x1.1/4" buitendraad | Bocht | 35 | 1.1/4" | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 28x1" buitendraad | Bocht | 28 | 1" | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 54x2" buitendraad | Bocht | 54 | 2" | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 15x1/2" buitendraad | Bocht | 15 | 1/2" | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 22x3/4" buitendraad | Bocht | 22 | 3/4" | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 15x1/2" binnendraad | Bocht | 15 | 1/2" | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 35x1.1/4" buitendraad | Bocht | 35 | 1.1/4" | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 28x1" binnendraad | Bocht | 28 | 1" | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 22x3/4" buitendraad | Bocht | 22 | 3/4" | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 42x1.1/2" buitendraad | Bocht | 42 | 1.1/2" | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Bocht 90° RVS 316 persfitting 18x1/2" buitendraad | Bocht | 18 | 1/2" | Dit product wordt niet meer aangeboden |