Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu pack 9,6V NiMH model 9135
Accu pack 9,6V NiMH model 9135
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
9135
1
Nom. spanning [V]
9.6
1
Capaciteit [mAh]
2800
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Accu pack 9,6V NiMH model 9135
Product
Uitvoering
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Accu Ni-MH 9,6V - 2,8 Ah
9135
9.6
2800
€ 112,25
/
stuk
Inloggen