Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu pack 7,2V Ni-MH type 7034
Accu pack 7,2V Ni-MH type 7034
2,5 Ah
0,41 kg
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Nom. spanning [V]
7.2
1
Capaciteit [mAh]
2500
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Accu pack 7,2V Ni-MH type 7034
Product
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Accu 7034 Ni-MH 7,2 V 2,5 Ah
7.2
2500
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen