Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu pack 36V Lithium-Ion mode...
Accu pack 36V Lithium-Ion model BL 3626
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Nom. spanning [V]
36
1
Capaciteit [mAh]
2600
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Accu pack 36V Lithium-Ion model BL 3626
Product
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Accu BL3626 Li 36 V 2,6Ah
36
2600
€ 262,50
/
stuk
Inloggen