Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu pack 24V NiMH model BH 24...
Accu pack 24V NiMH model BH 2433
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
BH2433
1
Nom. spanning [V]
24
1
Capaciteit [mAh]
3100
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Accu pack 24V NiMH model BH 2433
Product
Uitvoering
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Accu Ni-MH 24V - 3,1Ah
BH2433
24
3100
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen