Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu pack 18V Li-ion type BL18...
Accu pack 18V Li-ion type BL1860B
6,0 Ah
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Nom. spanning [V]
18
1
Capaciteit [mAh]
6000
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Accu pack 18V Li-ion type BL1860B
Product
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Accu 197422-4 Li-ion 18 V 6,0 Ah
18
6000
€ 120,00
/
stuk
Inloggen