Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu pack 14,4V NiMH model 143...
Accu pack 14,4V NiMH model 1435
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
1435
1
Nom. spanning [V]
14.4
1
Capaciteit [mAh]
2800
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Accu pack 14,4V NiMH model 1435
Product
Uitvoering
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Accu Ni-MH 14,4V - 2,8Ah
1435
14.4
2800
€ 139,00
/
stuk
Inloggen