Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu pack 14,4V Li-ion type BL...
Accu pack 14,4V Li-ion type BL1415N
1,5 Ah
0,32 kg
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Nom. spanning [V]
14.4
1
Capaciteit [mAh]
1500
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Accu pack 14,4V Li-ion type BL1415N
Product
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Accu BL1415N Li-ion 14,4 V 1,5 Ah
14.4
1500
€ 49,00
/
stuk
Inloggen