Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu pack 12V NiMH model 1235
Accu pack 12V NiMH model 1235
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
1235
1
Nom. spanning [V]
12
1
Capaciteit [mAh]
2800
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Accu pack 12V NiMH model 1235
Product
Uitvoering
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Accu Ni-MH 12V - 2,8Ah
1235
12
2800
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen