Eriks
LMC

Slangpilaar RVS met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF, Form A; afmeting volgens ISO

Uitvoering
  • Slangpilaar met Tri-clamp + borst voor sanitaire en aseptische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met Tri-clamp dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk*
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
  • Slangpilaar: RVS AISI 316
  • Klem: RVS AISI 304
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF, Form A; afmeting volgens ISO
Montagewijze
De RVS slangpilaar met Tri-clamp en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.
*) De maximaal toelaatbare werkdruk van het slangsamenstel is afhankelijk van het gekozen slangtype, klemverbinding en koppeling.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Slangpilaar RVS met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF, Form A; afmeting volgens ISO
ProductTypeMaat aansluitingSlang inw.diam. (DN)BeschikbaarPrijsexcl. btw