Zwaarlastkast, met zwenkdeuren
• Stabiele, gelaste plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
• Verschillende deuruitvoeringen
Zwenkdeuren: verdwijnen bij het openen in de behuizing en maken zo een optimale toegang mogelijk.
In scharnierbeugel gelagerd, zwenkbereik 90°, de uitsteek van de deuren in geopende toestand bedraagt 85 mm.
Naar keuze volledig van plaatstaal of met venster.
Vleugeldeuren: met draaiboutlagers, openingshoek ca. 115°.
Naar keuze volledig van plaatstaal of met venster.
Roldeuren: met gemakkelijk beweegbare roldeuren, blijven zonder vergrendeling op de gewenste hoogte staan.
Roldeurkleur vergelijkbaar met RAL 7035 lichtgrijs, de kleur van de sluitlijst is variabel.
• Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
• Interieur.
Verstelbaar legbord: draagvermogen 160 kg.
Uittrekbaar legbord: draagvermogen 160 kg.
Schuifladen, 100 % uittrekbaar: draagvermogen 200 kg.
Overige uitvoeringen van het interieur vindt u onder de toebehoren.
| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwaarlast-schuifdeurkast plaatstaal grijs met 4 legborden | 1146 | 690 | 1950 | € 2.187,93/stuk | |
| Zwaarlast-schuifdeurkast plaatstaal blauw met 4 legborden | 1146 | 690 | 1950 | € 2.187,93/stuk |