Eriks
LISTA

Werkbank met een schuiflade 27x36E 840x1500x750

Werkbank, lengte 1500/2000 mm, diepte 750 mm, 2 poten, 1 plaat, 1 lade.

•    Uitvoering
Werkblad: van multiplex, 40 mm dik.
Schuifladekast: kan rechts of links gemonteerd worden.
•    Belasting
Lengte 1500 mm: 600 kg.
Lengte 2000 mm: 360 kg.
•    Schuifladekast
Hangend, BxDxH 564x725x383 mm (27x36 E).
Schuiflade: 100 % uittrekbaar.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Werkbank met een schuiflade 27x36E 840x1500x750
ProductBreedte [mm]Hoogte [mm]Diepte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw