Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Werkbank met 5 laden 27x36E 84...
Werkbank met 5 laden 27x36E 840x2000x750
Werkbank, lengte 1500/2000 mm, diepte 750 mm, 2 poten, 1 plaat, 5 laden.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
2000
1
Hoogte [mm]
840
1
Diepte [mm]
750
1
Ladenblok
Kleur
Aantal lades
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Werkbank met 5 laden 27x36E 840x2000x750
Product
Breedte [mm]
Hoogte [mm]
Diepte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Hoogte [mm]
Diepte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Werkbank 2000x750x840mm multiplex 40mm 5 schuiflade
2000
840
750
€ 1.388,94
/
stuk
Inloggen