Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Werkbank met 5 laden 27x36E 84...
Werkbank met 5 laden 27x36E 840x1500x750
Werkbank, lengte 1500/2000 mm, diepte 750 mm, 2 poten, 1 plaat, 5 laden.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
1500
2
Hoogte [mm]
840
2
Diepte [mm]
750
2
Ladenblok
Kleur
Aantal lades
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Werkbank met 5 laden 27x36E 840x1500x750
Product
Breedte [mm]
Hoogte [mm]
Diepte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Hoogte [mm]
Diepte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Werkbank 1500x750x840mm multiplex 40mm 5 schuiflade
1500
840
750
€ 1.310,22
/
stuk
Werkbank 1500x750x840mm multiplex 40mm 5 schuiflade
1500
840
750
€ 1.564,76
/
stuk
Inloggen