Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Werkbank - 840x1500x700
Werkbank - 840x1500x700
Werkbank, lengte 1500/2000 mm, diepte 700 mm, 2 poten, 1 plaat.
• Uitvoering
Werkblad:
van multiplex, 40 mm dik.
Schuifladekast: kan rechts of links gemonteerd worden.
• Belasting
Lengte 1500 mm: 600 kg.
Lengte 2000 mm: 360 kg.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
1500
2
Hoogte [mm]
840
2
Diepte [mm]
700
2
Kleur
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Werkbank - 840x1500x700
Product
Breedte [mm]
Hoogte [mm]
Diepte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Hoogte [mm]
Diepte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Werkbank 1500x700x840mm multiplex40,grijs
1500
840
700
€ 496,79
/
stuk
Werkbank 1500x700x840mm multiplex40,blauw
1500
840
700
€ 496,79
/
stuk
Inloggen