• Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x612 mm.
• Uitvoering
Afmetingen: BxD 447x600 mm.
Materiaal: PE 35 gelamineerd, hittebestendig tot 112 °C, onbrandbaar,
ongevoelig voor olie, benzine en reinigingsmiddelen, milieuvriendelijk.






| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Onderlegger blauw 3mm 900x600 | 900 | 600 | € 37,14/stuk | |
| Schuimrubber inlegstuk zwart 22mm 600x600 | 600 | 600 | € 48,95/stuk | |
| Schuimrubber inlegstuk zwart 22mm 447x600 | 447 | 600 | € 37,14/stuk | |
| Onderlegger blauw 3mm 600x600 | 600 | 600 | € 32,71/stuk | |
| Onderlegger blauw 3mm 447x600 | 447 | 600 | € 24,22/stuk | |
| Schuimrubber inlegstuk zwart 22mm 900x600 | 900 | 600 | € 60,87/stuk |