Eriks
LISTA

magazijnkast BxDxH 717x753x1020 met 1 lade van 150mm en 2 van 75mm hoog en 2 uittrekbare legborden

Opzet-(ladekast) met vleugeldeuren, 3 laden (1x H 150 mm, 2x 75 mm)/2 uittrekbare legborden, hoogte 1020 mm

•    Optimale bescherming
Om de opgeslagen goederen tegen vuil en ongewenste toegang te beschermen.
Achter de deuren kunnen ook hoge materialen veilig worden opgeborgen.
•    Stabiele plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
•    Uitvoering vleugeldeuren
Afmetingen: BxD 717x725 mm (36x36 E).
•    Schuifladen en uittrekbare legborden
Volledig uittrekbaar: 100%.
Draagvermogen: 75 kg.
Nuttig oppervlak van de schuifladen: BxD 612x612 mm.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.
•    Verstelbaar legbord
Draagvermogen: 200 kg.
Oppervlak: glad.
Lak: NCS S 4502-B duifgrijs.
•    Interieur
In hoogte verstelbaar in 25-mm-raster.
•    Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
•    Uitvoering
1 afrolrand, geribbelde mat.
1 lade boven, hoogte 150 mm.
2 laden onder van elk 75 mm hoog.
2 uittrekbare legborden.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of magazijnkast BxDxH 717x753x1020 met 1 lade van 150mm en 2 van 75mm hoog en 2 uittrekbare legborden
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw