Eriks
LISTA

Ladenstelling met legborden en vleugeldeurkast

Schuifladestelling (H 2200 mm) met 3 universele/2 verstelbare/2 uittrekbare legborden, 1 vleugeldeur, 1 achter-/2 zijwanden

•    Veel opbergruimte
Op een gering oppervlak door een efficiënt gebruik van de stellingsegmenten en -hoogten.
Per stellingsegment is de opslag van gereedschap, kleine onderdelen in laden en grote, zware onderdelen in de open vakken mogelijk.
•    Massieve en stabiele plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
•    Schuifladen
Differentiaal uittrekbaar. Geleiding zonder traverse.
Volledig uittrekbaar.
Nuttig oppervlak: BxD 918x612 mm.
Draagvermogen: 75/200 kg.
Afzonderlijke ladeblokkering voor ingebouwde schuifladen: standaard.
•    Uittrekbare legborden
volledig uittrekbaar.
Draagvermogen: 75/200 kg.
In hoogte verstelbaar: in 25-mm-raster.
•    Universele legborden
Draagvermogen: 250 kg.
Worden vastgeschroefd aan het kolomframe.
•    Verstelbare legborden
Draagvermogen: 200 kg.
Nuttige afmetingen: BxD 970x701 mm.
Worden met dragers in het kolomframe gehangen en
kunnen in hoogte worden versteld.
•    Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
•    LISTA-eenheden: 54x36 E.
•    Uitvoering
3 universele legborden.
2 verstelbare legborden.
2 uittrekbare legboren, draagvermogen 75 kg.
1 vleugeldeur.
1 achterwand.
2 zijwanden (alleen bij basiselement).
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Ladenstelling met legborden en vleugeldeurkast
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw