Eriks
LISTA

CNC gereedschapskast met roldeur en 4 laden 54x27 E hoogte 1950mm

Roldeurkast (RAL 7035) met 4 laden (FH 75 mm), 4 inzetframes

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 1038x691 mm (54x27 E).
Schuifladen: volledig uittrekbaar.
Nuttig oppervlak van de schuifladen: BxD 918x459 mm.
Draagvermogen: 200 kg.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.
Roldeurkast van kunststof lamellen: RAL 7035 lichtgrijs.
Sluitsysteem: Key Lock standaardsluiting met verwisselbare cilinder, incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Standaard lakwerk: RAL 7035 lichtgrijs of RAL 5012 lichtblauw. Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•     Uitvoering
4 laden, fronthoogte 75 mm.
4 inzetframes incl. framedragerparen 3093.2942.
Image 1
1 of CNC gereedschapskast met roldeur en 4 laden 54x27 E hoogte 1950mm
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw