• Uitvoering
Afmetingen: HxBxD 975x1080x692 mm (36x36 E).
Draagvermogen: 800 kg.
Wielen: rubber, Ø 200 mm.
Duwstang: van staal, geel verzinkt.
Mica-bond: zilvergrijs.
Standaard lakwerk: RAL 7035 lichtgrijs of RAL 5012 lichtblauw. Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| NC-opslagsysteem NC B240 ISO-SK40 R7035 | € 2.074,89/stuk |