Eriks
KUKKO

Universele trekkerset type 27-A

Uitvoering:Levering in L-Boxx, met steeds een zichtbare bedieningshandleiding in de deksel.

Toepassing: voor binnen-, buiten- en lageruittrekken van Ø 8-48 mm.


Setinhoud: tweearmige trekker 43-01
1 tweearmige trekker met zijdelingse spanklem 204-01
1 kogellager-trekker 69-A1, passend voor lager: 6004; 6005; 6006; 6201; 6202; 6203
1 kogellager-trekker 69-A2, passend voor lager: 6008; 6009; 6204; 6205; 6300; 6301; 6302
1 kogellager-trekker 69-A3, passend voor lager: 6010; 6206; 6303; 6304
1 binnenuittrekker 21-01-E voor lager-Ø: 9-12 mm
1 binnenuittrekker 21-1-E voor lager-Ø: 12-16 mm
1 binnenuittrekker 21-2-E voor lager-Ø: 14-19 mm
1 binnenuittrekker 21-3-E voor lager-Ø: 18-23 mm
1 binnenuittrekker 21-4-E voor lager-Ø: 24-34 mm
1 binnenuittrekker 21-5-E voor lager-Ø: 34-48 mm
10 glijhamers met adapter 22-01-G27-A: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en verzinkt: M10; M12; 15-16G
Image 1
1 of Universele trekkerset type 27-A
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw