Eriks
KUKKO

Universele trekker- en mestrekkerset type 6898

Uitvoering:universele trekkerset van speciaal staal. Solide, zeer duurzame kwaliteit. Basis uitrusting aan tweearmige trekkers plus een separatie-schotel.
Er kan een veelvoud aan gereedschappen worden samengesteld. Levering in metalen koffer.

Toepassing: basisuitrusting voor alle voorkomende uittrekwerkzaamheden in de werkplaats.


Setinhoud:
1 2-armige trekker 20-1
1 2-armige trekker 20-2
1 paar trekhaken 1-190-P, passend bij 20-1
1 paar trekhaken 2-300-P, passend bij 20-2
1 separatie schotel met doorsnede: 22-115 mm 15-2
1 hydraulische hulppers met 15 mm slag 9-2

Gereedschap met hydraulische functie
Geoptimaliseerde geometrie van traverse en glijstukken voor het bijzonder gemakkelijk verschuiven van de trekhaken. Waarborgt tegelijkertijd een stevig vasthouden na het aantrekken van de schroef.
De nieuwe soort kruishaken garanderen maximale stabiliteit van de ophanging in het glijstuk en haken. Sneller uitwisselen, omdat slechts nog een schroef nodig is.
Image 1
1 of Universele trekker- en mestrekkerset type 6898
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw