



| Product | Meetbereik | Meeteenheid | Maat procesaansluiting | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromagnetische flowmeter Type: 8223 Serie: 1300C voering PFA meetbereik 0 - 8,5 m³/u 230V AC PN16 DN25 | van 0 tot 8.5 | m³/h | DN25 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Elektromagnetische flowmeter Type: 8223 Serie: 1300C voering PFA meetbereik 0 - 150 m³/u 230V AC PN16 DN100 | van 0 tot 150 | m³/h | DN100 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Elektromagnetische flowmeter Type: 8223 Serie: 1300C voering PFA meetbereik 0 - 24 m³/u 230V AC PN16 DN40 | van 0 tot 24 | m³/h | DN40 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Elektromagnetische flowmeter Type: 8223 Serie: 1300C voering PFA meetbereik 0 - 35 m³/u 230V AC PN16 DN50 | van 0 tot 35 | m³/h | DN50 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Elektromagnetische flowmeter Type: 8223 Serie: 1300C voering PFA meetbereik 0 - 85 m³/u 230V AC PN16 DN80 | van 0 tot 85 | m³/h | DN80 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Elektromagnetische flowmeter Type: 8223 Serie: 1300C voering PFA meetbereik 0 - 3,2 m³/u 230V AC PN16 DN15 | van 0 tot 3.2 | m³/h | DN15 | Niet beschikbaar in de webshop |