Eriks
KNIPEX

Zijsnijtang VDE met kunststof overtrokken greep type 5306

Uitvoering: DIN ISO 5749. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.



In olie gehard en ontlaten. Grepen met kunststof overtrokken.

Middelharde draad    = 750 N/mm²
Harde draad    = 1800 N/mm²
Image 1
  • 1
1 of Zijsnijtang VDE met kunststof overtrokken greep type 5306
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw