Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstuk 1000V 250mm type 9...
Verlengstuk 1000V 250mm type 98 45
Voor steeksleutel-inzetstukken
Met binnen- en buitenvierkant
Snelle, veilige en eenvoudige vergrendeling van het gereedschap
Chroom-vanadium-staal, gesmeed
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/2
1
Lengte [mm]
250
1
VDE getest
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verlengstuk 1000V 250mm type 98 45
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
98 45 250 Verlengstuk met binnen- / buitenvierkant 1/2" 250 mm
1/2
250
Ja
€ 56,07
/
stuk
Inloggen