Eriks
KNIPEX

Universeel ontmantelingsgereedschap type 16 85

  • Geschikt voor het ontmantelen en isolatiestrippen van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimten van Ø 8,0 - 13,0 mm (bijv.: 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²)
  • Ook te gebruiken in aftakkingen en verdeeldozen
  • Tweedelig openklapbaar ontmantelingsgereedschap
  • Met openingsveer en vergrendeling
  • Bevestigingsclip om goed vast te maken
  • Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
  • Uitgebreid met langssnijdend mes
  • Ingebouwd, uitschuifbaar mes
  • Afstripmogelijkheden voor diameter 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • Met geïntegreerde kabelgeleiding voor lengtesnede. Vaste isolaties (bijvoorbeeld halogeenvrij) kunnen zo eenvoudiger van hun mantel ontdaan worden
Image 1
  • 1
1 of Universeel ontmantelingsgereedschap type 16 85
ProductLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw