Rechte telefoontang met meercomponenten greep type 26 15
Uitvoering:DIN ISO 5745. Grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen. Toepassing: voor grijp-, buig- en snijwerkzaamheden in de fijnmechanica. Van vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten. Voor harde draad = 1800 N/mm² tot 2,2 mm Ø.