Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ratelsleutel 1000V - 1/2" type...
Ratelsleutel 1000V - 1/2" type 98 41
Voor steeksleutel-inzetstukken
Omschakelbaar voor rechts- of linksdraaiend
Extreem soepele gang
Snelle, veilige en eenvoudige vergrendeling van het gereedschap
Chroom-vanadium-staal, gesmeed
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/2
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Ratelsleutel 1000V - 1/2" type 98 41
Product
Aansluitmaat [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
98 41 Omschakelbare ratel met buitenvierkant 1/2" 265 mm
1/2
€ 141,81
/
stuk
Inloggen