Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Punttang met kunststof overtro...
Punttang met kunststof overtrokken greep type 5193
Uitvoering: DIN ISO 5745 , chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard, daardoor zwaar belastbaar en slijtvast. Grijpvlakken getand.
Grepen met kunststof overtrokken.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
140
1
160
1
Vorm
Rechte bek
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Punttang met kunststof overtrokken greep type 5193
Product
Lengte [mm]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Langbektang halfrond 160mm
160
Rechte bek
€ 22,35
/
stuk
Langbektang halfrond 140mm
140
Rechte bek
€ 21,27
/
stuk
Inloggen